ゴム足 m6のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
223件の「ゴム足 m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスターゴム足」、「ネジ足」、「ゴム足」などの商品も取り扱っております。
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質 EPDM 黒色 種類 ゴム足 硬度 約60° 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M M8 材質/仕上 ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体) ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) ねじピッチ(mm) 1.25 寸法d M8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製 形状 丸形 接続方式 片端おねじ 材質(金具) SS400 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 50~60° 適合用途 防振/緩衝
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 片端おねじ 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 安定性 適合用途 防振/防音
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 表面処理 三価クロメートメッキ 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質 (金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状 置型 ばね定数(N/mm) 147 許容荷重(N[kgf]) 490[50]
1個
599 税込659
当日出荷

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質 台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上 (本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体) ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上 三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部) ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質 スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度 65°±5° 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質 ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径 M8 仕上 黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)